CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除塵・吸水マット
ECOマット吸水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
750×900
注文コード
02347624
品番
F-166-7-R
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性に富んでいるため足元の水気・汚れを同時に除去し、乾きも速く、軽量で取り扱いも簡単。
防災適合品
寸法(mm)
750×900
色
レッド
用途
ホテル、レストラン、病院などに、最適です。
トラスコ品番
223-1808
種別
給水・給油マット
質量(kg)
1.6
ベース厚さ(mm)
約2
パイル長(mm)
約6.5
材質(パイル)
ポリエステル(再生PET80%)
材質(バッキング)
NBR
グリーン購入法
適合