F-117-3 エバックブラシハードマットYL CONDOR(山崎産業) 02347764

エバックブラシハードマットYL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)450×750 ベージュ 注文コード02347764 品番F-117-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は寸法・色など9種類から選べます 他の種類を見る

タフな芝毛とブラシのダブル効果で頑固な泥や雪をきれいに落とします。厳寒地や過酷な条件でも使用できる耐久性。

種別♯3 ベージュ 寸法(mm)450×750 厚さ(mm)約22 質量(g)2890 材質(ブラシ部)ナイロン 材質(枠)EVA その他縁枠あり 用途屋外の玄関マットに。
注意
※ジョイント式のため、♯3・♯6は本駒・縁駒・コーナーを組み合わせたサイズになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02347721
2021-12-02
用途:
店舗入口の泥落し・スベリ止め
株式会社十字屋 様

組立ても容易で、サイズに合わせての切断も簡単でした。
表面も2種のブラシで凹凸があり汚れも落ち良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする