曜日別特売
F-117-6 エバックブラシハードマットYL CONDOR(山崎産業) 02347791

エバックブラシハードマットYL

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)600×900
ベージュ
内容量1枚注文コード02347791品番F-117-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

タフな芝毛とブラシのダブル効果で頑固な泥や雪をきれいに落とします。厳寒地や過酷な条件でも使用できる耐久性。

用途屋外の玄関マットに。種別♯6ベージュ寸法(mm)600×900厚さ(mm)約22質量(g)3550材質(ブラシ部)ナイロン材質(枠)EVAその他縁枠あり
注意
※ジョイント式のため、♯3・♯6は本駒・縁駒・コーナーを組み合わせたサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02347721
2021-12-02
用途: 店舗入口の泥落し・スベリ止め
株式会社十字屋

組立ても容易で、サイズに合わせての切断も簡単でした。
表面も2種のブラシで凹凸があり汚れも落ち良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする