F-121-12-G エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業) 02347807 F-121-12-G エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業) 02347807 F-121-12-G エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業) 02347807 F-121-12-G エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業) 02347807 F-121-12-G エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業) 02347807

エバックハイローリングマットDX

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02347807 品番 F-121-12-G
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。

厚さ(mm)約20.5 寸法(mm)900×1200 グリーン トラスコ品番500-3776 種別玄関マット 材質E.V.A 質量(kg)約4.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02347834
2023-10-29
用途:
店舗の入り口に設置

同じような旧製品を店舗の入り口2ヶ所に設置していたのですが
今回購入した製品は、厚みがありかなりしっかりした品物です

結構な重みもあるので強い風でも飛ばないかもと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02347816
2021-02-01
用途:
事務所入り口のマット
有限会社松波園 様 (建設業・工事業)

ネットを見ても業務用の大きいサイズが中々売っておらず、モノタロウにたどり着きました。値段はそこそこしますが毛足が長く満足のいく商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
02347807
2018-10-25
用途:
玄関のマットとして利用する。
鶴山館 様 (サービス業)

以前より使用していたマットが古くなり新しくした。鮮やかな緑で色が気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
02347807
2017-03-21
用途:
倉庫から事務所の出入口用

以前使用していたものより軽く、もう少し重みがあれば置いた時に安定するのですが。毛足が長いのでよく汚れはとれるみたいです。

対象商品:
02347807
2016-02-16
用途:
食堂入口に使用。床汚れ対策。

屋外に置いてしばらく経ちますが、頑丈で、「すぐに壊れた」等の不具合は今のところありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする