※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-18-3 VCハードマットN CONDOR(山崎産業) 02347852 F-18-3 VCハードマットN CONDOR(山崎産業) 02347852

VCハードマットN

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02347852 品番 F-18-3
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)約28 寸法(mm)450×750 質量(kg)約2.7 トラスコ品番500-3822 種別玄関マット 材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P 材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02347852
2024-04-21
用途:
トイレ前の泥落とし
サービス業

ちょっといい大きさで、しっかり泥も落としてくれます。

対象商品:
02347861
2024-02-14
用途:
泥落としには最適です。
株式会社TAPコーポレーション 様 (飲食業)

フレームが少し弱く感じます、ブラシが立ってる間は全体がズレます。

対象商品:
02347843
2023-10-10
用途:
店舗の外に
卸売・小売業

レトロなデザインと色合いがかわいく、サイズもいいです。ただ、以前使用していたものに比べると重さが足りないのか動いてしまって、お客さんが出たり入ったりする間に曲がっていたり入り口から離れてしまっていて、一日に何度か位置をなおさないといけなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
02347843
2019-03-04
用途:
荷物の搬入時の足元の汚れ落とし
RC SHOP TWINS 様

あるのとないのでは、かなり違います
コスト的にも満足してます
長持ちするかが、気になります。

対象商品:
02347843
2018-01-23
用途:
玄関マットです
建設業・工事業

屋外用で使用でしたので雪に埋もれてましたが、隙間からきれいに抜けて
非常に快適に使用してます。厚みがあり、大きなゴミも抜け落ちてくれるので具合良し。鉄製部分が劣化で錆が出てくるかブラシ部分のへたりがどの程度か?耐久性に期待です。

対象商品:
02347852
2017-11-27
用途:
倉庫内の出入口用

以前使用していたものが消耗してしまったので購入しました。もう少し毛足が長いほうが、ゴミが落ちるような気がします。

3人が参考にしています
対象商品:
02347843
2017-04-11
用途:
屋外トイレと、屋外入口に

屋外にあるトイレの前に、ハードマットを敷いていましたが、長年置きっ放しだった為、劣化してきたので新しく買い替えることにしました。届いたマットは金具部分も頑丈そうです。
倉庫の横にある小さな入り口の前に、同じマットを敷いてみました。
入口前は、舗装していない駐車場の為、倉庫の中に、小石や泥がスタッフの方の足裏について入ってきてしまってたんですが、効果抜群で、小石や泥が倉庫内に入ってこなくなりました。

対象商品:
02347861
2016-12-15
用途:
社員通用口に設置

社員通用口に用いてます工場の方も出入りするので、足ふきに重宝してます。外で雨ざらしなのですが結構頑丈なほうだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする