CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バルコニーまわり
CONDOR(山崎産業)の 人工芝
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式人工芝
エバック若草ユニット (縁駒O)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02348272
品番
F-53-FO
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ユニットをジョイントするだけの組み立て式。折れ曲がる構造で施工後も巻きとることができ、移動・保管・清掃に便利。
厚さ(mm)
約18
寸法(mm)
75×300
色
グリーン
仕様
静電防止処理済。防災適合品
種別
人工芝
材質
E.V.A
質量(g)
約106