TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの バケツ
バケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02348674
品番
RBK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
循環型社会に対応する再生樹脂を使用。
容量(L)
10
色
ブルー
材質
再生ポリプロピレン(75%)
トラスコ品番
176-0084
寸法(mm)
Φ279×258
質量(g)
383
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02348674
RBK10
21602405
RBK-10
バケツ
TRUSCO
1個
¥
849
税込
¥
934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)