TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ペール・バケツ型ゴミ箱
ポリ容器 75L 蓋なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02348717
品番
RBK-75
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
商品タイプ
本体のみ
材質
再生ポリプロピレン(PP)60%
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
75
トラスコ品番
176-0165
種別
各種ダストボックス
形状
丸型
寸法(mm)
Φ500×565
質量(kg)
3
摘要
キャスター無