ポリ容器 90L 蓋なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02348726 品番RBK-90
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
容量(L)85 トラスコ品番176-0203 種別各種ダストボックス 材質再生ポリプロピレン(PP)60% 形状丸型 寸法(mm)Φ520×610 質量(kg)3.3 ブルー 摘要キャスター無 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする