MCD5.4 ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越) 02348815

ドリル HS S柄 MCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.4シャンク径(Φmm)6注文コード02348815品番MCD5.4
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ドリル径(Φmm)5.4溝長(mm)38全長(mm)80シャンク径(Φmm)6材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする