CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ダストポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02348832
品番
DP-05C-SA
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
水気を含む茶殻や吸殻などのダストポット。オフィスや病院などの給湯室に便利です。
商品タイプ
本体+フタ
材質
ステンレス
色
シルバー
フタの種類
かぶせ式(取手連動)
容量(L)
15
仕様
内容器付
トラスコ品番
480-4538
種別
各種ダストボックス
形状
丸型
質量(kg)
約2.83
寸法(Φ×高さH)(mm)
285×345 (内容器:254×244)