CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ダストポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
15
注文コード
02348841
品番
DP-06C-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
水気を含む茶殻や吸殻などのダストポット。オフィスや病院などの給湯室に便利です。
商品タイプ
本体+フタ
材質
ステンレス
色
シルバー
フタの種類
かぶせ式(取手連動)
容量(L)
15
仕様
内容器なし
トラスコ品番
480-4546
種別
各種ダストボックス
形状
丸型
質量(kg)
約1.88
寸法(Φ×高さH)(mm)
285×345