パークくず入れ80マルエス角型(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02349103 品番YD-68L-IJ
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。

質量(kg)5.5 ホワイト 容量(L)103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×680 仕様キャスター無 トラスコ品番480-5224 種別パークくず入れ 材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100% 形状角形 内径(Φmm)上枠内径約角435、下枠内径約角370 キャスターなし グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02349103
2021-01-26
用途:
賃貸住宅 屋内分別ゴミ用
目白ニコルハウス 様 (不動産業)

2年前にも同型を購入しました。
容量も大きく重宝したので今回も注文したところ
動かすたびに全面にあるプレートがカタカタ音がしてしまいます。
以前よりプレートが薄くなった事と
締め付けが甘いせいではないかと思われます。
商品自体は強度もあり耐久性もあります。

対象商品:
02349103
2018-03-16
用途:
工事現場事務所に設置
有田建設株式会社 様

工事現場事務所に設置しましたが四角の為に設置スペースがすっきりと収まり、大きすぎない為ゴミ搬出時に於いて適度の労力で処理できました。見た目も清潔感がありイメージアップに貢献できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする