ロータリー扇

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02351754 品番 SF-45MRV-2VP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。
冷却扇や空気攪拌扇としても最適。
風量無段変速リモートコントローラつき。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
斜め下方に360度旋回。

コード長さ(m)
本体側から電源コード1.9m
スピードコントローラまでの延長コード8m
スピードコントローラに電源コード2m付属
摘要無段速調式 電源(V)単相200 トラスコ品番390-6442 質量(kg)9.3 周波数(Hz)50/60 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)斜め下方に360度旋回 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 材質(羽根)アルミ アズワン品番64-9332-90 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする