スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇壁掛けタイプ
ハンガー扇
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02351815
品番
SF-45MHV-1VP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
天井や梁(はり)から吊して使用します。
床や壁に設置スペースがない場合に最適です。
風量を無段階に調節できるリモコン付。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m
スピードコントローラまでの延長コード8m
スピードコントローラに電源コード2m付属
摘要
無段速調式
電源(V)
単相100
トラスコ品番
460-2781
質量(kg)
10.2
周波数(Hz)
50/60
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m
3
/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段階
材質(羽根)
プラスチック
アズワン品番
64-9622-10
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○