スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの 工場扇
スイデンの 工場扇羽根
工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02351851
品番
SF-60FN-F
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)
60
適合
SF-60N-2V
トラスコ品番
813-1192
質量(kg)
2.7
羽根枚数
4
材質(羽根)
アルミ