スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
ウォール扇(ハネ50cm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02351876
品番
SF-50FN-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
最大風量(m
3
/min)
312/378
その他
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番
390-6507
質量(kg)
17
摘要
1速式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
2
ハネ径(cm)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
350/500
首振角度(°)
87
最大風速(m/min)
470/570
アズワン品番
64-9622-08