曜日別特売
SF-60FN-2V ウォール扇(ハネ60cm) スイデン 02351912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォール扇(ハネ60cm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02351912品番SF-60FN-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。

摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465質量(kg)20周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505アズワン品番64-9622-09左右首振上下角度調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする