NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
02353873
品番
SD8.05
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
86
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.05
溝長(mm)
84
全長(mm)
117
シャンク径(Φmm)
8.05
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク