ロングテーパーシャンクドリル LTD1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02356813 品番 LTD13.4X350X225
参考基準価格(税別)¥45,440 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
直径(Φmm)13.4 溝長(mm)225 全長(mm)350 材質HSS テーパーNo.1 コーティングノンコート シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする