NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02356944
品番
LTD14.0X700X500
参考基準価格(税別)
¥132,470
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
14
溝長(mm)
500
全長(mm)
700
材質
HSS
テーパーNo.
2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2