NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02356962
品番
LTD14.1X400X250
参考基準価格(税別)
¥56,670
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
14.1
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
材質
HSS
テーパーNo.
2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2