NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02358956
品番
LTD20.4X500X350
参考基準価格(税別)
¥107,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
20.4
溝長(mm)
350
全長(mm)
500
テーパーNo.
2
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2