NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02359175
品番
LTD21.0X600X400
参考基準価格(税別)
¥93,490
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
21
溝長(mm)
400
全長(mm)
600
テーパーNo.
2
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2