A4-242 ビジネスカセッター サカセ化学工業 02362814

ビジネスカセッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02362814 品番A4-242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水洗いができます。外枠は用途・目的・スペースに応じて、ミゾで上下左右に連結できるユニット式です。

トラスコ品番510-0160 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 引出し内寸法(mm)W233×D338×H50 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×125×362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする