A4-243 ビジネスカセッター サカセ化学工業 02362823

ビジネスカセッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02362823 品番A4-243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水洗いができます。外枠は用途・目的・スペースに応じて、ミゾで上下左右に連結できるユニット式です。

トラスコ品番510-0178 材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 引出し内寸法(mm)W233×D338×H33 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×125×362

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02362823 A4-243 22344439 A4-243 ビジネスカセッター サカセ化学工業 ビジネスカセッター サカセ化学工業 1台 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする