NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全219種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02365353
品番
TD38.0
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
38
溝長(mm)
215
全長(mm)
360
材質
HSS
テーパーNo.
MT4
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4