NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全219種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02365843
品番
TD55.0
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
55
溝長(mm)
255
全長(mm)
435
材質
HSS
テーパーNo.
MT5
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT5