NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全219種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366534
品番
TD83.0
参考基準価格(税別)
¥545,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
83
溝長(mm)
325
全長(mm)
570
材質
HSS
テーパーNo.
MT6
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT6