イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 60SPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366857
品番
60SPA0.3X1.2DLC
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.3
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
DLC
首下長(mm)
3.6
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60