イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 60SPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366875
品番
60SPA0.8X3DLC
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.8
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
DLC
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60