イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 CDH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02367067
品番
CDH0.5X1.5TICN
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
0.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
4.5
胴径(Φmm)
3
小端径(Φmm)
0.5
シャンク形状
エンドミルシャンク