イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 CDH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02367085
品番
CDH0.7X2.1TICN
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
0.7
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
TiCNコーティング
首下長(mm)
6.3
胴径(Φmm)
3
小端径(Φmm)
0.7
シャンク形状
エンドミルシャンク