ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長300mm GT100 J605

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02369517 品番 J605-10.4X300X200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

ドリル径(Φmm)10.4 溝長(mm)200 全長(mm)300 シャンク径(Φmm)10.4 用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質HSS-CO 表面処理FIREコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする