斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
02370436
品番
GCOSD0.74
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.74
溝長(mm)
9
全長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
0.74
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク