斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD1
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02370698
品番
GCOSD1
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
12
全長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
1
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク