斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD1
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02370707
品番
GCOSD1.01
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.01
溝長(mm)
13
全長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
1.01
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク