斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD1
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02371093
品番
GCOSD1.4
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
15
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク