NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGES
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02375704
品番
AGES10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10
溝長(mm)
87
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
10
材質
FMX
コーティング
AGコーティング