ドリル コートHS S柄 AGES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02375862 品番AGES7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)7 溝長(mm)69 全長(mm)113 シャンク径(Φmm)8 材質FMX コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする