ドリル コートHS S柄 AGESS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)13 注文コード02375932 品番AGESS13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,340
この商品は直径など20種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)13 溝長(mm)51 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)12 材質FMX コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする