ドリル コートHS S柄 AGESS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)14 注文コード02375948 品番AGESS14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,050
この商品は直径など20種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)14 溝長(mm)72 全長(mm)132 シャンク径(Φmm)16 材質FMX コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02375948 AGESS14 09457847 AGESS14.0 AG-ESSショートドリル NACHI(不二越) AG-ESSショートドリル NACHI(不二越) 1本 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする