NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGESS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3
注文コード
02376027
品番
AGESS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
直径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
3
溝長(mm)
16
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
3
材質
FMX
コーティング
AGコーティング