NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGESSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02376377
品番
AGESSL4.7
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
4.7
溝長(mm)
69
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
6
材質
FMX
コーティング
AGコーティング