ラウンドスリング 最大使用荷重 t :20 SSタイプ HJN-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最大使用荷重(t):20●(L=2m)の質量(kg):11.0●0.5m増の質量(kg):2.8
アズワン品番
67-5785-75
注文コード
02377640
品番
SSタイプHJN-W200X10.0
参考基準価格(税別)¥384,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

アズワン品番
67-5785-75
仕様
●最大使用荷重(t):20●(L=2m)の質量(kg):11.0●0.5m増の質量(kg):2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする