曜日別特売

GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ1+3m~8m

GCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ1+3m~8m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ1+3m~8m - グリーンクロスGCラッシングベルト 青 Jフック 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ1+3m~8m - グリーンクロス

操作性に優れたラチェットバックルと高強度の繊維ベルトを採用したカギフックタイプのラッシングベルトです。荷物にやさしくフィットし、安全で確実な荷締め作業をサポートします。

用途
物流・運送現場での荷物の固定や荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、地震・豪雨・台風などの防災対策に。
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:Jフック
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
3000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
1500
内容量
1本
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04870639GC752671.651(固定側)+3(巻取側)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870718GC752711.951(固定側)+7(巻取側)
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870822GC752701.891(固定側)+6(巻取側)
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
04870867GC752691.851(固定側)+5(巻取側)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872179GC7527221(固定側)+8(巻取側)
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
04872188GC752681.731(固定側)+4(巻取側)
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする