9/27より値下げ!現場を応援

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :20 SSタイプ HJN-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最大使用荷重(t):20●(L=2m)の質量(kg):14.1●0.5m増の質量(kg):3.6
アズワン品番
67-5785-77
注文コード
02377658
品番
SSタイプHJN-W250X3.0
参考基準価格(税別)¥143,500販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)値下げ
¥94,980

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

アズワン品番
67-5785-77
仕様
●最大使用荷重(t):20●(L=2m)の質量(kg):14.1●0.5m増の質量(kg):3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする