画像準備中

ベルト式 モッコ 型式:2000×2000

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型式:2000×2000●寸法A・B(mm):2000●寸法C(mm):2600●寸法P(mm):150●寸法1(mm):25●寸法2(mm):25●使用荷重(t):1.0 注文コード02377877 品番B102000X2000P150251.0Tモッコ
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。

仕様●型式:2000×2000●寸法A・B(mm):2000●寸法C(mm):2600●寸法P(mm):150●寸法1(mm):25●寸法2(mm):25●使用荷重(t):1.0 アズワン品番67-5786-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする