田村総業
田村総業の フレコンバック、モッコ
田村総業の フレコンバック
田村総業の フレコンバック丸型
ベルト式 モッコ 型式:2000×2000
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型式:2000×2000●寸法A・B(mm):2000●寸法C(mm):2600●寸法P(mm):150●寸法1(mm):50●寸法2(mm):25●使用荷重(t):2.0
注文コード
02377920
品番
B122000X2000P150502.0Tモッコ
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。
仕様
●型式:2000×2000●寸法A・B(mm):2000●寸法C(mm):2600●寸法P(mm):150●寸法1(mm):50●寸法2(mm):25●使用荷重(t):2.0
アズワン品番
67-5786-26