NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02378906
品番
AGPLSD4.1X220
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.1
溝長(mm)
150
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
4.1
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク